• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

eco-fix plus kit engine, 177pcs., CMM fixtures, eco-fix plus series

Artikel-Nr.: K551290
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K551290
Herstellernummer K551290
L-Nummer L40700 731
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Um einen einfachen Einstieg in die Spanntechnik zu gewährleisten, bietet Mitutoyo eine Reihe von vorkonfigurierten Bausätzen an. Wählen Sie aus Bausätzen mit verschiedenen Grundplattengrößen und unterschiedlichen Kombinationen von Spannelementen.

Merkmal:

  • Anwendung: KMG
  • Beschreibung: Dieser modulare KMG-Aufspannsatz eco-fixplus wird zum sicheren, flexiblen und wiederholgenauen Aufspannen großer und schwerer Werkstücke verwendet. , Mit eco-fixplus sind kundenspezifische Lösungen betreffend Gewicht und Abmessungen kaum noch erforderlich. Wiederholbare Setup-Konfigurationen und hohe Langlebigkeit sind nur einige der Vorteile, die diese Produktreihe zu bieten hat, Bestehend aus:,
    • Basisbestandteile des eco-fixplus Spannsystems.
    • 2 Paar Handgriffe für die einfache Handhabung der Vorrichtung.
    • 400 mm multiflexprofile für besten Halt von großen Werkstücken.
    • Grundplatte mit den Abmaßen 500 mm x 400 mm und Befestigungsgewinde M6 im Raster 50 mm.
    Kompatibel mit der eco-fix Produktpalette.
  • Menge: 177
  • Produktreihe: eco-fixplus
  • Systemkomponente: Set