kit eco-fix plus motor, 177pcs, accesorios para MMC, serie eco-fix plus

Número de artículo: K551290
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo K551290
Número del fabricante K551290
Número L L40700 731
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Mitutoyo ofrece una gama de kits preconfigurados para facilitar el inicio de la tecnología de tensado. Elija entre kits con diferentes tamaños de placa base y diferentes combinaciones de elementos de sujeción.

Característica:

  • Aplicación: CMM
  • Descripción: Este juego modular de sujeción para MMC eco-fixplus se utiliza para sujetar de forma segura, flexible y repetible piezas grandes y pesadas. , Con eco-fixy, ya casi no se necesitan soluciones personalizadas en cuanto a peso y dimensiones. Las configuraciones repetibles y la gran durabilidad son solo algunas de las ventajas que ofrece esta gama de productos, Compuesto por:,
    • Componentes básicos del sistema de fijación eco-fixplus.
    • 2 pares de asas para facilitar el manejo del aparato.
    • Perfil multiflex de 400 mm para una sujeción óptima de piezas grandes.
    • Placa base con unas dimensiones de 500 mm x 400 mm y rosca de fijación M6 en una cuadrícula de 50 mm.
    Compatible con la gama de productos eco-fix.
  • Número: 177
  • Gama de productos: eco-fixplus
  • Componente del sistema: Conjunto