Zestaw eco-fix XS (61 szt.), uchwyt CMM

Nr art.: K551231
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K551231
EAN / GTIN 4250516616851
Numer producenta K551231
Numer L L40700 813
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Aby ułatwić rozpoczęcie pracy z techniką mocowania, firma Mitutoyo oferuje szereg gotowych zestawów. Wybierz zestawy z płytami podstawowymi o różnych rozmiarach i różnymi kombinacjami elementów mocujących.

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: CMM
  • Opis: Ten modułowy zestaw eco-fix może służyć do bezpiecznego, elastycznego i powtarzalnego mocowania różnych elementów obrabianych. W skład zestawu wchodzą::,
    • Podstawowe elementy systemu napinającego eco-fix
    • Płyta bazowa o wymiarach 125 mm x 125 mm i gwint mocujący M6 co 12,5 mm.
    • Rozmiar / Wymiar: 0,381 X 0,361 X 0,085 M
    • Liczba: 61
    • Seria produktów: eco-fix
    • element systemu: Zestaw