kit eco-fix XS (61 uds.), accesorio para MMC serie eco-fix

Número de artículo: K551231
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo K551231
EAN / GTIN 4250516616851
Número del fabricante K551231
Número L L40700 813
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Para facilitar la entrada en la tecnología de sujeción, Mitutoyo ofrece una gama de kits preconfigurados. Elija entre kits con diferentes tamaños de placa base y diferentes combinaciones de elementos de sujeción.

Característica:

  • Aplicación: CMM
  • Descripción: Este kit modular eco-fix se puede utilizar para sujetar de forma segura, flexible y repetible diferentes piezas de trabajo., Compuesto por:,
    • Componentes básicos del sistema de fijación eco-fix
    • Placa base con dimensiones de 125 mm x 125 mm y rosca de fijación M6 en rejilla de 12,5 mm.
    • Tamaño / Dimensión: 0,381 X 0,361 X 0,085 M
    • Número: 61
    • Gama de productos: eco-fix
    • Componente del sistema: Conjunto