kit eco-fix XS (61 buc.), seria eco-fix pentru dispozitive de fixare CMM

Cod articol.: K551231
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol K551231
EAN / GTIN 4250516616851
Număr producător K551231
L-Număr L40700 813
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Pentru a asigura o intrare ușoară în tehnologia de prindere, Mitutoyo oferă o gamă de kituri pre-configurate. Alegeți dintre kituri cu diferite dimensiuni ale plăcii de bază și diferite combinații de elemente de prindere.

Caracteristică:

  • Aplicaţie: KMG
  • Descriere: Acest kit modular eco-fix poate fi utilizat pentru prinderea sigură, flexibilă și repetabilă a diferitelor piese de lucru., Compus din:,
    • Componente de bază ale sistemului de fixare eco-fix
    • Placă de bază cu dimensiuni de 125 mm x 125 mm și filet de fixare M6 în grilă de 12,5 mm.
    • Mărime / Dimensiune: 0,381 X 0,361 X 0,085 M
    • Cantitate: 61
    • Gama de produse: eco-fix
    • Componenta sistemului: set