• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

eco-fix kit XS (61pcs.), CMM fixture eco-fix series

Artikel-Nr.: K551231
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer K551231
EAN / GTIN 4250516616851
Herstellernummer K551231
L-Nummer L40700 813
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Um einen einfachen Einstieg in die Spanntechnik zu gewährleisten, bietet Mitutoyo eine Reihe von vorkonfigurierten Bausätzen an. Wählen Sie aus Bausätzen mit verschiedenen Grundplattengrößen und unterschiedlichen Kombinationen von Spannelementen.

Merkmal:

  • Anwendung: KMG
  • Beschreibung: Dieser modulare eco-fix Bausatz kann zum sicheren, flexiblen und wiederholbaren Spannen von unterschiedlichen Werkstücken verwendet werden., Bestehend aus:,
    • Basisbestandteile des eco-fix Spannsystems
    • Grundplatte mit den Abmaßen 125 mm x 125 mm und Befestigungsgewinde M6 im Raster 12,5 mm.
    • Größe / Abmessung: 0,381 X 0,361 X 0,085 M
    • Menge: 61
    • Produktreihe: eco-fix
    • Systemkomponente: Set