Zestaw rozszerzający do mocowania, śruba

Nr art.: K551123
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria eco-fix
Oznaczenie producenta Erweiterungsset Aufnahmebolzen
Rodzaj produktu sworznie
Materiał aluminium
Średnica zewnętrzna d2 12 mm
Długość L 100 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K551123
EAN / GTIN 4250516614352
Numer producenta K551123
Numer L L40700 419
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Aby zawsze zapewnić odpowiednią wysokość, dostępne są stałe i regulowane sworznie mocujące o różnych długościach. Uchwyty o różnych rozmiarach umożliwiają prawidłowe ustawienie, gdy siatka płyty podstawowej nie pokrywa się z obrabianym elementem.

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: CMM
  • Opis: Zestaw rozszerzający do śrub mocujących. , W celu uzyskania pożądanej wysokości montażowej uchwytu przedmiotu obrabianego. , Wykonane z twardego, anodowanego aluminium, zapewniającego najwyższą odporność na zarysowania i zużycie.
  • Rozmiar / Wymiar: 0,07 × 0,125 × 0,04 m
  • Liczba: 27
  • Seria produktów: eco-fix
  • element systemu: Elementy konstrukcyjne