• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Erweiterungsset Aufnahme, bolzen 1 551123

Artikel-Nr.: K551123
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie eco-fix
Herstellerbezeichnung Erweiterungsset Aufnahmebolzen
Produktart Bolzen
Material Aluminium
Durchmesser außen d2 12 mm
Länge L 100 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K551123
EAN / GTIN 4250516614352
Herstellernummer K551123
L-Nummer L40700 419
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Um immer das richtige Höhenniveau zu bieten, sind feste und verstellbare Aufnahmebolzen in verschiedenen Längen erhältlich. Unterschiedlich große Laschen ermöglichen die richtige Positionierung, wenn das Raster der Grundplatte nicht mit dem Werkstück harmonisiert.

Merkmal:

  • Anwendung: KMG
  • Beschreibung: Erweiterungssatz Aufnahmebolzen. , Zur Realisierung der gewünschten Aufbauhöhe einer Werkstückaufnahme. , Aus hartanodisiertem Aluminium für beste Kratz- und Verschleißfestigkeit.
  • Größe / Abmessung: 0,07 X 0,125 X 0,04 M
  • Menge: 27
  • Produktreihe: eco-fix
  • Systemkomponente: Aufbauelemente