Soporte del juego de extensión, perno 1 551123

Número de artículo: K551123
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie eco-fix
Denominación del fabricante Erweiterungsset Aufnahmebolzen
Tipo de producto perno
Material aluminio
Diámetro exterior d2 12 mm
Longitud L 100 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo K551123
EAN / GTIN 4250516614352
Número del fabricante K551123
Número L L40700 419
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Para proporcionar siempre el nivel de altura correcto, existen pasadores de localización fijos y ajustables en diferentes longitudes. Las lengüetas de diferentes tamaños permiten un posicionamiento correcto cuando la rejilla de la placa base no armoniza con la pieza.

Característica:

  • Aplicación: CMM
  • Descripción: Juego de extensión para pernos de montaje. , Para alcanzar la altura deseada de montaje de un soporte para piezas de trabajo. , Fabricado en aluminio anodizado duro para una máxima resistencia a los arañazos y al desgaste.
  • Tamaño / Dimensión: 0,07 X 0,125 X 0,04 M
  • Número: 27
  • Gama de productos: eco-fix
  • Componente del sistema: Elementos de construcción