Kit d'extension logement, boulon 1 551123

Réf.: K551123
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série eco-fix
Référence fabricant Erweiterungsset Aufnahmebolzen
Type de produit boulon
Matériau aluminium
Diamètre extérieur d2 12 mm
Longueur L 100 mm

Identification et classification

Référence article K551123
EAN / GTIN 4250516614352
Réf. fabricant K551123
Article hors catalogue L40700 419
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pour offrir toujours le bon niveau de hauteur, des boulons de fixation fixes et réglables sont disponibles en différentes longueurs. Des languettes de différentes tailles permettent un positionnement correct lorsque le quadrillage de la plaque de base ne s'harmonise pas avec la pièce à usiner.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: KMG
  • Description: Kit d’extension de boulons de réception. , Pour réaliser la hauteur de montage souhaitée d’un porte-pièce. , En aluminium anodisé dur pour une résistance optimale aux rayures et à l’usure.
  • Taille / dimension: 0,07 X 0,125 X 0,04 M
  • Quantité: 27
  • gamme: eco-fix
  • Composant du système: Eléments de construction