Płyta podstawowa eco-fix 250 x 250 mm, u

Nr art.: K551034
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K551034
Numer producenta K551034
Numer L L40700 502
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Płyty podstawowe Mitutoyo są pokryte twardą powłoką anodową, która chroni je przed zużyciem. Siatka gwintowa zapewnia elastyczną konstrukcję uchwytu do maszyny KMG. Płyty podstawowe z serii eco-fix i eco-fix. plus można wyposażyć w uchwyty (K551199), co ułatwia ich obsługę i ustawianie.

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: CMM
  • Opis: Te modułowe płyty podstawowe eco-fix są wyposażone w gwinty mocujące M6 rozmieszczone w odstępach co 12,5 mm. Wykonane z wysokiej jakości stopu aluminium, z powierzchnią poddaną twardemu anodowaniu, charakteryzują się doskonałą odpornością na zarysowania i zużycie. , wymiary: 250 mm x 250 mm
  • Szerokość 1: 250
  • Gwint 1: M6
  • Odległość między gwintami 1: 12,5
  • Rozmiar / Wymiar: 0,405 X 0,325 X 0,117 M
  • wysokość 1: 10
  • długość 1: 250
  • Liczba: 1
  • Seria produktów: eco-fix
  • element systemu: Płyta podstawowa