Základní deska eco-fix 250x250mm, upínací zařízení CMM řady eco-fix

Artiklové číslo: K551034
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K551034
Číslo výrobce K551034
L-číslo L40700 502
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Základní desky Mitutoyo jsou tvrdě eloxované, aby byly chráněny proti opotřebení. Mřížka se závitem zajišťuje flexibilní montáž přípravku pro souřadnicové měřicí stroje. Základní desky řady eco-fix- a eco-fix. plus. mohou být vybaveny držadly (K551199) pro snadnou manipulaci a polohování.

Charakteristika:

  • Použití: KMG
  • Popis: Tyto modulární základové desky eco-fix jsou vybaveny upevňovacími závity M6 v rozteči 12,5 mm., Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní hliníkové slitiny s tvrdě eloxovaným povrchem a vyznačují se vynikající odolností proti poškrábání a opotřebení. , Rozměry: 250 mm x 250 mm
  • Šířka 1: 250
  • Vlákno 1: M6
  • Rozteč závitů 1: 12,5
  • Velikost / rozměr: 0,405 X 0,325 X 0,117 M
  • Výška 1: 10
  • Délka 1: 250
  • Množství: 1
  • Sortiment výrobků: eco-fix
  • Systémová součást: Základní deska