• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

eco-fix Grundplatte 250x250mm, CMM fixture eco-fix series

Artikel-Nr.: K551034
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer K551034
Herstellernummer K551034
L-Nummer L40700 502
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mitutoyo-Grundplatten sind zum Schutz vor Verschleiß hartanodisiert. Das Gewinderaster gewährleistet den flexible Aufbau der KMG-Vorrichtung. Die Grundplatten der Serie eco-fix- und eco-fix. plus. können zur einfachen Handhabung und Positionierung mit Griffen (K551199) ausgestattet werden.

Merkmal:

  • Anwendung: KMG
  • Beschreibung: Diese modularen eco-fix Grundplatten sind mit Befestigungsgewinden M6 in einer 12,5 mm Rasterung ausgestattet., Hergestellt aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung, Oberfläche harteloxiert, bieten sie hervorragende Kratz- und Verschleißfestigkeit. , Abmessungen: 250 mm x 250 mm
  • Breite 1: 250
  • Gewinde 1: M6
  • Gewindeabstand 1: 12.5
  • Größe / Abmessung: 0,405 X 0,325 X 0,117 M
  • Höhe 1: 10
  • Länge 1: 250
  • Menge: 1
  • Produktreihe: eco-fix
  • Systemkomponente: Grundplatte