eco-fix plaque de base 250x250mm, CMM fixture eco-fix series

Réf.: K551034
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article K551034
Réf. fabricant K551034
Article hors catalogue L40700 502
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les plaques de base Mitutoyo sont anodisées dur pour les protéger de l'usure. La grille de filetage garantit la flexibilité de montage du dispositif de MMT. Les plaques de base des séries eco-fix- et eco-fix. plus. peuvent être équipées de poignées (K551199) pour faciliter la manipulation et le positionnement.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: KMG
  • Description: Ces plaques de base modulaires eco-fix sont équipées de filetages de fixation M6 avec un espacement de 12,5 mm., Fabriqués en alliage d’aluminium de haute qualité, surface anodisée dure, ils offrent une excellente résistance aux rayures et à l’usure. , dimensions: 250 mm x 250 mm
  • Largeur 1: 250
  • Filetage 1: M6
  • Distance du filetage 1: 12,5
  • Taille / dimension: 0,405 X 0,325 X 0,117 M
  • Hauteur 1: 10
  • Longueur 1: 250
  • Quantité: 1
  • gamme: eco-fix
  • Composant du système: Plaque de base