Zacisk sprężynowy, średnica 8 mm, długoś

Nr art.: K550279
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K550279
EAN / GTIN 4250516611221
Numer producenta K550279
Numer L L40700 465
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Urządzenie umożliwiające powtarzalne pomiary wymaga pewnego zamocowania mierzonego elementu. Dlatego też dostępny jest szeroki wybór elementów mocujących.

Cecha szcz.:

  • Starsza seria produktów: repro-fix
  • Zastosowanie: CMM
  • Opis: eco-fix / eco-fixplus Zacisk sprężynowy do łatwego i szybkiego mocowania elementów. , otwór ∅ 8 mm, długość 60 mm
  • Średnica otworu a: 8
  • Rozmiar / Wymiar: 0,125 X 0,035 X 0,02 M
  • długość 1: 60
  • Liczba: 1
  • Seria produktów: eco-fix
  • Seria produktów: eco-fixplus
  • element systemu: Elementy mocujące