Clemă cu arc d=8mm, L=60mm

Cod articol.: K550279
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol K550279
EAN / GTIN 4250516611221
Număr producător K550279
L-Număr L40700 465
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Un dispozitiv de fixare reproductibil depinde de o fixare sigură a piesei de măsurat. Prin urmare, este disponibilă o gamă largă de componente de prindere.

Caracteristică:

  • Gamă de produse mai veche: repro-fix
  • Aplicaţie: KMG
  • Descriere: eco-fix / eco-fixplus Clema cu arc pentru fixarea simplă și rapidă a pieselor de lucru. , Diametru interior ∅ 8 mm, lungime 60 mm
  • Bore ∅ a: 8
  • Mărime / Dimensiune: 0,125 X 0,035 X 0,02 M
  • Lungime 1: 60
  • Cantitate: 1
  • Gama de produse: eco-fix
  • Gama de produse: eco-fixplus
  • Componenta sistemului: Elemente de fixare