Clip à ressort d=8mm, L=60mm

Réf.: K550279
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article K550279
EAN / GTIN 4250516611221
Réf. fabricant K550279
Article hors catalogue L40700 465
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Un dispositif reproductible dépend d'un serrage sûr de la pièce à mesurer. C'est pourquoi un grand choix de composants de serrage est disponible.

Caractéristique(s):

  • Ancienne gamme de produits: repro-fix
  • Type d’application: KMG
  • Description: eco-fix / eco-fixplus Pince à ressort pour une fixation simple et rapide des pièces. , Embout ∅ 8 mm, longueur 60 mm
  • Alésage ∅ a: 8
  • Taille / dimension: 0,125 X 0,035 X 0,02 M
  • Longueur 1: 60
  • Quantité: 1
  • gamme: eco-fix
  • gamme: eco-fixplus
  • Composant du système: Eléments de serrage