• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federclip d=8mm, L=60mm

Artikel-Nr.: K550279
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer K550279
EAN / GTIN 4250516611221
Herstellernummer K550279
L-Nummer L40700 465
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eine reproduzierbare Vorrichtung ist auf eine sichere Klemmung des zu messenden Werkstücks angewiesen. Deshalb steht eine große Auswahl an Spannkomponenten zur Verfügung.

Merkmal:

  • Ältere Produktreihe: repro-fix
  • Anwendung: KMG
  • Beschreibung: eco-fix / eco-fixplus Federclip für einfache und schnelle Fixierung von Werkstücken. , Aufnahme ∅ 8 mm, Länge 60 mm
  • Bohrungs-∅ a: 8
  • Größe / Abmessung: 0,125 X 0,035 X 0,02 M
  • Länge 1: 60
  • Menge: 1
  • Produktreihe: eco-fix
  • Produktreihe: eco-fixplus
  • Systemkomponente: Spannelemente