Parcel cart

Nr art.: K1116L
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Sack truck

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K1116L
EAN / GTIN 4017976711164
Numer producenta K1116L
Numer L L90080 754
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

disassembled

Opis:

Handy tubular steel trucks with big collapsible lifting blade. Sturdy welded construction, powder coated, blue RAL 5007. Curved top bar and transversal struts. For safe transport of circular items such as rolls, cans, buckets etc. Safety grips, pneumatic tyres on synthetic rims, hubs with roller bearings. Flat packed delivery.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 250
  • Blade width (mm): 400/330
  • Blade depth (mm): 150/500
  • Total width (mm): 620
  • Total depth (mm): 849
  • Total height (mm): 1150
  • Tyres: Pneumatic
  • Wheel size (mm): 260 x 85