Cărucior pentru colete

Cod articol.: K1116L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru Capri
Partea descrisă Gestell; Rahmen; Gestell; Rahmen
Denumirea producătorului Paketkarre
Culoarea albastru
Număr de roți/role 2 buc.
Diametru exterior roată/rolă 260 mm
Lățime roată/rolă 56 mm; 85 mm
Material roată/rolă Echipare cu anvelope
Material jantă plastic
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs Cărucior de transport
Capacitate portantă 250 kg
Lungimea suprafeței lamei 500 mm
Lățime suprafața lamei 400 mm
Lăţime 620 mm
Înălţime 1.150 mm
Greutate 849 kg
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol K1116L
EAN / GTIN 4017976711164
Număr producător K1116L
L-Număr L90080 754
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Practic, cu o găleată mare din oțel tubular pliabilă. Construcție robustă sudată, acoperită cu pulbere, albastru RAL 5007. Mânere de siguranță. Roți cu anvelope pneumatice pe jante de plastic. Butuci cu rulmenți cu role. Bara superioară și barele transversale sunt îndoite. Pentru transportul în siguranță al mărfurilor rotunde, cum ar fi rulouri, cutii, găleți etc. Se livrează dezasamblat.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 250
  • Lățimea lamei (mm): 400/330
  • Adâncimea cupei (mm): 150/500
  • Lățimea totală (mm): 620
  • Adâncimea totală (mm): 849
  • Înălțime totală (mm): 1150
  • Anvelope: aer
  • Dimensiunea roților (mm): 260 x 85