Diable acier à bavette rabattable

Réf.: K1116L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu capri
Pièce décrite Gestell; Rahmen; Gestell; Rahmen
Référence fabricant Paketkarre
Couleur bleu
Nombre de roues/roulettes 2 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 260 mm
Largeur roue/roulette 56 mm; 85 mm
Matériau roue/roulette Bandage pneumatique
Matériau jante Plastique
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit diables de manutention
Charge admissible 250 kg
Longueur bavette 500 mm
Largeur bavette 400 mm
Largeur 620 mm
Hauteur 1 150 mm
Poids 849 kg
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article K1116L
EAN / GTIN 4017976711164
Réf. fabricant K1116L
Article hors catalogue L90080 754
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Tablier cintré permettant d'embarquer des éléments ronds tels que rouleaux, bidons, seaux etc. Bavette fixe et rabattable, poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de sécurité. Roues gonflables sur jante en plastique, moyeu à roulement à rouleaux. Livré avec bavette démontée.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 250
  • Largeur bavette (mm): 400/330
  • Prof. bavette (mm): 150/500
  • Largeur totale (mm): 620
  • Profondeur totale (mm): 849
  • Hauteur totale (mm): 1150
  • Type de pneu: Gonflables
  • Roues (mm): 260 x 85