Carretilla para paquetes

Número de artículo: K1116L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color RAL RAL 5007
Color, azul Azul capri
Pieza descrita Gestell; Rahmen; Gestell; Rahmen
Denominación del fabricante Paketkarre
Color azul
Número de ruedas 2 ud.
Diámetro exterior rueda 260 mm
Anchura rueda 56 mm; 85 mm
Material rueda Neumáticos
Material llanta Plástico
Intervalo de empleo Carro transportador
Tipo de producto Carretilla transportadora
Capacidad de carga 250 kg
Longitud superficie de la pala 500 mm
Anchura superficie de la pala 400 mm
Anchura 620 mm
Altura 1.150 mm
Peso 849 kg
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo K1116L
EAN / GTIN 4017976711164
Número del fabricante K1116L
Número L L90080 754
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Práctico, con una gran pala plegable de tubo de acero. Robusta estructura soldada, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. Asas de seguridad. Ruedas con neumáticos en llantas de plástico. Bujes con rodamientos de rodillos Estribos en la parte superior y abrazaderas cruzadas dobladas. Para el transporte seguro de mercancías redondas, como rollos, latas, cubos, etc. Entregada desmontada.

Característica:

  • Capacidad total de carga (kg): 250
  • Ancho de la paleta (mm): 400/330
  • Profundidad de la paleta (mm): 150/500
  • Ancho total (mm): 620
  • Profundidad total (mm): 849
  • Altura total (mm): 1150
  • Neumáticos: Neumáticos
  • Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85

Descargas y documentos

Productos adecuados