{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 5007 | |
| Barevný odstín, Modrá | Kapri modrá | |
| Popsaná část | Gestell; Rahmen; Gestell; Rahmen | |
| Označení výrobce | Paketkarre | |
| Barva | modrá | |
| Počet kol/válečků | 2 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 260 mm | |
| Šířka kola/válečku | 56 mm; 85 mm | |
| Materiál kola/válečku | Vzduchové pneumatiky | |
| Materiál ráfek | plast | |
| Rozsah použití | Přepravní vozík | |
| Druh produktu | Přepravní rudl | |
| Nosnost | 250 kg | |
| Délka povrchu lopaty | 500 mm | |
| Šířka plochy lopaty | 400 mm | |
| Šířka | 620 mm | |
| Výška | 1 150 mm | |
| Hmotnost | 849 kg | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | K1116L | |
| EAN / GTIN | 4017976711164 | |
| Číslo výrobce | K1116L | |
| L-číslo | L90080 754 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |