{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Grubość materiału | 1,2 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Seria | JLS3 | |
| Oznaczenie producenta | JLS3 Tischbein hoch 1015 mm | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Czarny | |
| Rodzaj produktu | stół warsztatowy | |
| Szerokość łącznie | 100 mm | |
| Głębokość całkowita | 650 mm | |
| Maks. kompensacja wysokości | 50 mm | |
| Masa | 19 kg |
| Numer artykułu | JLS3-PSH | |
| EAN / GTIN | 3662424109744 | |
| Numer producenta | JLS3-PSH | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |