{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Řada | JLS3 | |
| Označení výrobce | JLS3 Tischbein hoch 1015 mm | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | Černá | |
| Druh produktu | pracovní stůl | |
| Šířka celkem | 100 mm | |
| Celková hloubka | 650 mm | |
| Kompenzace výšky max. | 50 mm | |
| Hmotnost | 19 kg |
| Katalogové číslo | JLS3-PSH | |
| EAN / GTIN | 3662424109744 | |
| Číslo výrobce | JLS3-PSH | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |