JLS3 Noga mize visoka 1015 mm

Št. art.: JLS3-PSH
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
Debelina materiala
1,2 mm
Prevleka
prašno lakirano
Serija
JLS3
Oznaka proizvajalca
JLS3 Tischbein hoch 1015 mm
Material
jeklena pločevina
Barva
črna
Vrsta izdelka
delovna miza
Skupna širina
100 mm
Celotna globina
650 mm
Izravnava višine maks.
50 mm
Masa
19 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka JLS3-PSH
EAN/GTIN 3662424109744
Številka proizvajalca JLS3-PSH
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Noge so izdelane iz jeklene pločevine z epoksi prevleko (debeline 12/10)
  • Opremljene so z vrtljivimi podnožji za nastavitev, ki zagotavlja popolno stabilnost ne glede na vrsto tal.

Lastnosti:

  • Vsestranske dimenzije: L100xH650xD1015mm
  • Teža: 19kg