JLS3 Pied de table haut 1015 mm

Réf.: JLS3-PSH
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Epaisseur du matériau 1,2 mm
Revêtement revêtement par poudre
Série JLS3
Référence fabricant JLS3 Tischbein hoch 1015 mm
Matériau tôles d’acier
Couleur noir
Type de produit établi
Largeur totale 100 mm
Profondeur totale 650 mm
Compensation de hauteur max. 50 mm
Poids 19 kg

Identification et classification

Référence article JLS3-PSH
EAN / GTIN 3662424109744
Réf. fabricant JLS3-PSH
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Pieds en tôle d'acier revêtue d'époxy (épaisseur 12/10).
  • Equipé de repose-pieds pivotants pour un réglage assurant une parfaite stabilité quel que soit le type de sol.

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales: L100xH650xP1015mm
  • Poids: 19kg