Wooden and stainless top, 40 mm, 1455 x 750 mm, 1000 kg static load resistance

Nr art.: JLS3-PBST2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Szerokość 1 453 mm
Głębokość 750 mm
Grubość 40 mm
Okładzina stal stopowa
Grubość okładziny 1 mm
Powierzchnia Odporność na wysokie temperatury
Wersja Multiplex
Rodzaj produktu Blat roboczy
Masa 39 kg
Nośność 1 000 kg
Materiał płyty listwy bukowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu JLS3-PBST2
EAN / GTIN 3662424109553
Numer producenta JLS3-PBST2
Numer L L60130 11715
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Multi-layered beech wood top with a thickness of 40 mm for resistance and durability.
  • Finished with stainless steel cover: with 304L, 10/10 brushed stainless steel sheet for increased resistance to impact and heat (the front edge is also covered with stainless steel, the sides are finished with painted metal cheeks).
  • Easy and quick assembly thanks to the pre-drilled metal inserts, which only need to be positioned according to the chosen set-up.

Cecha szcz.:

  • Overall dimensions: L1453xH750xD40mm
  • Weight: 39kg
  • Allowable load: 1 ton