JLS3 Blat de lucru din metal dublu 40x1455 mm

Cod articol.: JLS3-PBST2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 1.453 mm
Adâncime 750 mm
Concentrație 40 mm
Strat oţel superior
Grosimea stratului 1 mm
Suprafaţă Rezistent la căldură
Execuție Multiplex
Tip produs Blat de lucru
Greutate 39 kg
Capacitate portantă 1.000 kg
Materialul plăcii fag

Identificare și clasificare

Cod articol JLS3-PBST2
EAN / GTIN 3662424109553
Număr producător JLS3-PBST2
L-Număr L60130 11715
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Suprafață din lemn de fag multistrat cu o grosime de 40 mm pentru rezistență și durabilitate.
  • Finisat cu capac din oțel inoxidabil: cu tablă de oțel inoxidabil 304L, 10/10 periat pentru o rezistență sporită la impact și căldură (marginea frontală este de asemenea acoperită cu oțel inoxidabil, iar părțile laterale sunt finisate cu obraji metalici vopsiți).
  • Asamblare ușoară și rapidă datorită inserțiilor metalice pre-perforate, care trebuie doar poziționate în funcție de configurația aleasă.

Caracteristică:

  • Dimensiuni totale: Lemn: L1453xH750xD40mm
  • Greutate: 39kg
  • Carcină admisibilă: 1 tonă