JLS3 Kovová pracovní deska dvojitá 40x1455 mm

Č. pol.: JLS3-PBST2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Šírka 1 453 mm
Hĺbka 750 mm
Hrúbka 40 mm
Obloženie ušľachtilá oceľ
Hrúbka obloženia 1 mm
Povrch tepelne odolné
Prevedenie Multiplex
Druh produktu pracovná doska
Hmotnosť 39 kg
Nosnosť 1 000 kg
Materiál dosky buk

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky JLS3-PBST2
EAN/GTIN 3662424109553
Číslo výrobcu JLS3-PBST2
Číslo L L60130 11715
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Vícevrstvá deska z bukového dřeva o tloušťce 40 mm pro odolnost a trvanlivost.
  • Kryt z nerezové oceli: s kartáčovaným nerezovým plechem 304L, 10/10 pro zvýšenou odolnost proti nárazu a teplu (přední hrana je rovněž pokryta nerezovou ocelí, boky jsou zakončeny lakovanými kovovými lícnicemi).
  • Snadná a rychlá montáž díky předvrtaným kovovým vložkám, které stačí pouze umístit podle zvolené sestavy.
Podložka z nerezové oceli je opatřena krytem z nerezové oceli.

Charakteristika:

  • Průměrné rozměry: D1453 x V750 x H40mm
  • Hmotnost: 39 kg
  • Přípustné zatížení: 1 tuna