JLS3 Kovinska delovna plošča dvojna 40x1455 mm

Št. art.: JLS3-PBST2
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
Širina 1.453 mm
Globina 750 mm
Debelina 40 mm
Obloga plemenito jeklo
Debelina obloge 1 mm
Površina odporno na vročino
Izvedba Multiplex
Vrsta izdelka delovna plošča
Masa 39 kg
Nosilnost 1.000 kg
Material plošče bukev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka JLS3-PBST2
EAN/GTIN 3662424109553
Številka proizvajalca JLS3-PBST2
L-število L60130 11715
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Večplastna plošča iz bukovega lesa debeline 40 mm za odpornost in vzdržljivost.
  • Pokrov iz nerjavnega jekla: s 304L, 10/10 brušeno nerjavno jekleno pločevino za večjo odpornost proti udarcem in vročini (sprednji rob je prav tako prekrit z nerjavnim jeklom, stranice so končane z lakiranimi kovinskimi ličnicami).
  • Lahko in hitro sestavljanje zaradi predvrtanih kovinskih vložkov, ki jih je treba le postaviti glede na izbrano postavitev.

Lastnosti:

  • Vsestranske dimenzije: L1453xH750xD40mm
  • Teža: 39kg
  • Dovoljena obremenitev: 1 tona