Corner base unit, 2 vertical drawers, stainless worktop, red

Nr art.: JLS3-MBSCSG
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Czerwony
Wys. całkowita 1 055 mm
Liczba korpusów 2 szt.
Pozycja korpusu strona lewa
Materiał płyty Stal szlachetna
Kształt płytki płyta narożna
Okładzina blatu ze stali stopowej, zestaw
Typ rolek Koła skrętne
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Rodzaj produktu stół warsztatowy
Regulacja wysokości nie
Szerokość całkowita 700,5 mm
Głębokość całkowita 700,5 mm
Masa 125 kg
Korpus tak
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu JLS3-MBSCSG
EAN / GTIN 3662424110085
Numer producenta JLS3-MBSCSG
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Multifunctional corner station with 2 vertical drawers with 2 internal shelvesfor storing canisters, bottles, ... (useful dimensions L. 195 x D. 630 x H. 700mm)
  • Includes worktop and base
  • Equipped with 4 swivelling jacks with ball joint for optimum stability, regardless of the type of floor

Cecha szcz.:

  • Overall dimensions: L. 700.5 x D. 700.5 x H. 1055mm. (including raised plinth and worktop)
  • Weight: 120kg (furniture with wooden worktop)
  • Weight: 125kg (furniture with brushed stainless steel worktop