{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Kleur | rood | |
| Totale hoogte | 1.055 mm | |
| Aantal rompen | 2 st. | |
| Positie romp | links | |
| Materiaal plaat | Edelstaal | |
| Vorm plaat | hoekplaat | |
| Toplaag plaat | Edelstaal | |
| Wieltype | Zwenkwiel | |
| Aantal rollen, Zwenkwiel | 4 st. | |
| Aantal wielen/rollen totaal | 4 st. | |
| Producttype | werkbank | |
| Hoogteverstelling | nee | |
| Totale breedte | 700,5 mm | |
| Totale diepte | 700,5 mm | |
| Gewicht | 125 kg | |
| Romp | ja | |
| Werkblad / afdekplaat beschikbaar | ja | |
| Verrijdbaar | ja |
| Artikelnummer | JLS3-MBSCSG | |
| EAN/GTIN | 3662424110085 | |
| Nummer fabrikant | JLS3-MBSCSG | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |