• Spoštovane stranke, v soboto, 24. 10. 2026, od 09.00 do približno 11.00 bomo izvajali vzdrževalna dela na eShopu. V tem času je lahko prikaz cen začasno omejen. Hvala za razumevanje!
    • Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

JLS3 Kotna spodnja omarica Zgornji del iz nerjavečega jekla rdeča

Št. art.: JLS3-MBSCSG

Izberite različico in število kosov

Cena na kos (z DDV)
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
Barva rdeča
Celotna višina 1.055 mm
Število korpusov 2 kos
Položaj korpusa levo
Material plošče plemenito jeklo
Oblika plošče kotna plošča
Obloga plošče Plemenito jeklo
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Število kolutov, Kolo za zavijanje 4 kos
Število koles/valjev skupaj 4 kos
Vrsta izdelka delovna miza
Nastavljanje višine ne
Celotna širina 700,5 mm
Celotna globina 700,5 mm
Masa 125 kg
Ohišje da
Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča da
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka JLS3-MBSCSG
EAN/GTIN 3662424110085
Številka proizvajalca JLS3-MBSCSG
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Multifunkcionalna vogalna postaja z 2 navpičnima predaloma z 2 notranjima policamaza shranjevanje kanistrov, steklenic, ... (uporabne mere D. 195 x G. 630 x V. 700 mm)
  • Vključuje delovno površino in podnožje
  • Obdelana s 4 vrtljivimi podstavki s krogličnim sklepom za optimalno stabilnost ne glede na vrsto tal

Lastnosti:

  • Vsestranske mere:: D. 700,5 x G. 700,5 x V. 1055 mm. (vključno z dvignjenim podstavkom in delovno površino)
  • Teža: 120 kg (pohištvo z leseno delovno površino)
  • Teža: 125 kg (pohištvo z delovno površino iz brušenega nerjavečega jekla