{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Farba | červená | |
| Celková výška | 1 055 mm | |
| Počet korpusov | 2 kus | |
| Poloha korpusu | ľavé | |
| Materiál dosky | Ušlachtilá ocel | |
| Tvar dosky | rohová doska | |
| Obloženie, doska | Ušlachtilá ocel | |
| Druh koliesok | Otočné koliesko | |
| Počet roliek, Otočné koliesko | 4 kus | |
| Počet kolies/koliesok celkovo | 4 kus | |
| Druh produktu | pracovný stôl | |
| Prestavenie výšky | nie | |
| Celková šírka | 700,5 mm | |
| Celková hĺbka | 700,5 mm | |
| Hmotnosť | 125 kg | |
| Korpus | áno | |
| Pracovná doska/krycia doska k dispozícii | áno | |
| Pojazdné | áno |
| Číslo položky | JLS3-MBSCSG | |
| EAN/GTIN | 3662424110085 | |
| Číslo výrobcu | JLS3-MBSCSG | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |