JLS3 Dulap de colț cu bază de colț Blat din oțel inoxidabil roșu

Cod articol.: JLS3-MBSCSG
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea roşu
Înălţimea totală 1.055 mm
Numărul de corpuri 2 buc.
Poziția corpului pe stânga
Materialul plăcii oţel superior
Formă plăcuță placă de colț
Strat placă Oţel superior
Tipul de rolă Role de ghidare
Număr de role, Role de ghidare 4 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Tip produs banc de lucru
Reglare pe înălţime nu
Lăţimea totală 700,5 mm
Adâncimea totală 700,5 mm
Greutate 125 kg
Corp da
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile da
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol JLS3-MBSCSG
EAN / GTIN 3662424110085
Număr producător JLS3-MBSCSG
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Stație de colț multifuncțională cu 2 sertare verticale cu 2 rafturi internepentru depozitarea canistrelor, sticlelor, ... (dimensiuni utile L. 195 x P. 630 x H. 700mm)
  • Include blatul de lucru și baza
  • Este dotat cu 4 cricuri pivotante cu articulație sferică pentru o stabilitate optimă, indiferent de tipul de podea

Caracteristică:

  • Dimensiuni totale: L. 700,5 x D. 700,5 x H. 1055mm. (inclusiv soclu înălțat și blatul de lucru)
  • Greutate: 120kg (mobilier cu blat din lemn)
  • Greutate: 125kg (mobilier cu blat din oțel inoxidabil periat