Workbench 2.2 m, 7 drawers, 569 x 421 mm, wood top and shutter cabinet, low version

Nr art.: JLS3-2MW7DSCL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Beżowy; Szare; Czerwony
Wys. całkowita 2 000 mm
Liczba korpusów 1 szt.
Pozycja korpusu strona lewa
Szerokość płyty 2 182 mm
Głębokość płytki 750 mm
Materiał płyty Buk
Kształt płytki prostokątny
Powierzchnia płyty szlifowane
Rodzaj produktu stół warsztatowy
Regulacja wysokości nie
Szerokość całkowita 2 182 mm
Głębokość całkowita 750 mm
Maks. nośność 1 000 kg
Moduł ścianki perforowanej tak
Z możliwością ustawienia rzędami tak
Korpus tak
Stojaki tak
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu JLS3-2MW7DSCL
EAN / GTIN 3662424108891
Numer producenta JLS3-2MW7DSCL
Numer L L60130 106279
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Large work surface: 2182 x 750 mm
  • Static load capacity: 1 ton
  • Drawers equipped with ″Soft Close″ guides for automatic closing
  • Load capacity of 50 kg per drawer
  • Compatible with the FACOM modular system
  • Compatible with all elements: Perforated panels, cabinets, chests can easily complementyour workbench.
  • Easy and quick installation
  • Possibility to place 2 workbenches perfectly side by side.

Cecha szcz.:

  • Wooden top
  • Low version
  • 7 drawers and top cabinet