JLS3 Banco bajo 7 cajones + tablero, madera

N.º do artigo: JLS3-2MW7DSCL
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Cor beis; gris; rojo
Altura total 2 000 mm
Número de corpos 1 un.
Posição do corpo esquerda
Largura do tampo 2 182 mm
Profundidade do tampo 750 mm
Material do tampo Faia
Forma do tampo Retângulo
Superfície do tampo retificado
Tipo de produto bancada de trabalho
Regulação da altura não
Largura total 2 182 mm
Profundidade total 750 mm
Capacidade de carga máx. 1 000 kg
Sistema de encaixe para painel perfurado sim
Possibilidade de instalação em fila sim
Corpo sim
Estrutura base sim
Tampo de trabalho/placa de cobertura disponível sim
Deslocável sim

Identificação e classificação

Número do artigo JLS3-2MW7DSCL
EAN/GTIN 3662424108891
Número do fabricante JLS3-2MW7DSCL
Número L L60130 106279
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descripción:

  • Gran superficie de trabajo: 2182 x 750 mm
  • Capacidad de carga estática: 1 tonelada
  • Cajones equipados con guías ″Soft Close″ para cierre automático
  • Capacidad de carga de 50 kg por cajón
  • Compatible con el sistema modular FACOM
  • Compatible con todos los elementos: Paneles perforados, armarios, arcones pueden complementar fácilmente su banco de trabajo.
  • Fácil y rápida instalación
  • Posibilidad de colocar 2 bancos de trabajo perfectamente uno al lado del otro.

Característica:

  • Tapa de madera
  • Versión baja
  • 7 cajones y armario superior