JLS3 Pracovní stůl nízký 7 zásuvek + horní deska, dřevo

Č. pol.: JLS3-2MW7DSCL
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farba béžová; sivá; červená
Celková výška 2 000 mm
Počet korpusov 1 kus
Poloha korpusu ľavé
Šírka dosky 2 182 mm
Hĺbka dosky 750 mm
Materiál dosky Buk
Tvar dosky Pravouhlá
Povrch dosky brúsené
Druh produktu pracovný stôl
Prestavenie výšky nie
Celková šírka 2 182 mm
Celková hĺbka 750 mm
Nosnosť max. 1 000 kg
Dierovaná stenová mriežka áno
Radové usporiadanie možné Áno
Korpus áno
Spodný rám áno
Pracovná doska/krycia doska k dispozícii áno
Pojazdný áno

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky JLS3-2MW7DSCL
EAN/GTIN 3662424108891
Číslo výrobcu JLS3-2MW7DSCL
Číslo L L60130 106279
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Velká pracovní plocha: 2182 x 750 mm
  • Statická nosnost: 1 tuna
  • Zásuvky vybavené vodítky ″Soft Close″ pro automatické zavírání
  • Nosnost 50 kg na zásuvku
  • Kompatibilní se stavebnicovým systémem FACOM
  • Kompatibilní se všemi prvky:
  • Snadná a rychlá instalace
  • Možnost umístit 2 pracovní stoly dokonale vedle sebe.
Pracovní stůl lze snadno doplnit perforovanými panely, skříněmi, truhlami.

Charakteristika:

  • Dřevěná horní deska
  • Nízké provedení
  • 7 zásuvek a horní skříňka