JLS3 Etabli bas 7 tiroirs + dessus, bois

Réf.: JLS3-2MW7DSCL
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article JLS3-2MW7DSCL
EAN / GTIN 3662424108891
Réf. fabricant JLS3-2MW7DSCL
Article hors catalogue L60130 106279
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Grand plan de travail: 2182 x 750 mm
  • Capacité de charge statique: 1 tonne
  • Les tiroirs sont équipés de glissières ″Soft Close″ pour une fermeture automatique
  • Charge de 50 kg par tiroir
  • Compatible avec le système modulaire FACOM
  • Compatible avec tous les éléments: Plaques perforées, armoires, coffres peuvent facilement compléter votre établi.
  • Installation simple et rapide
  • Possibilité de juxtaposer parfaitement 2 établis.

Caractéristique(s):

  • Panneau en bois
  • version basse
  • 7 tiroirs et armoire à poser