JLS3 Arbejdsbænk lav 7 skuffer + top, træ

Art.-nr.: JLS3-2MW7DSCL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farve beige; grå; rød
Samlet højde 2.000 mm
Antal korpus 1 stk.
Position, korpus venstre
Bredde, plade 2.182 mm
Dybde, plade 750 mm
Materiale, plade Bøg
Form, plade Firkant
Overflade, plade slebet
Produkttype filebænk
Højdejustering nej
Totalbredde 2.182 mm
Samlet dybde 750 mm
Bæreevne, maks. 1.000 kg
Hulvægsintervaller ja
Mulighed for opstilling i række ja
Korpus ja
Understel ja
Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres ja
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer JLS3-2MW7DSCL
EAN/GTIN 3662424108891
Producentnummer JLS3-2MW7DSCL
L-nummer L60130 106279
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stort arbejdsområde: 2182 x 750 mm
  • Statisk belastningskapacitet: 1 ton
  • Låger udstyret med ″Soft Close″-styr for automatisk lukning
  • Belastningskapacitet på 50 kg pr. låge
  • Kompatibel med FACOM-modulsystemet
  • Kompatibel med alle elementer: Perforerede paneler, skabe, kister kan nemt supplere dit arbejdsbord.
  • Nem og hurtig installation
  • Nemt og hurtigt at installere
  • Mulighed for at placere 2 arbejdsborde perfekt side om side.

Egenskab:

  • Træplade
  • Lav udgave
  • 7 skuffer og overskab