Workbench 2.2 m, 7 drawers, 569 x 421 mm, stainless top, high version

Nr art.: JLS3-2MS7DH
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Płyty robocze
Materiał Stal stopowa
Kolor Szare; Czerwony
Wys. całkowita 900 mm
Liczba korpusów 1 szt.
Pozycja korpusu strona prawa
Szerokość płyty 2 182 mm
Głębokość płytki 750 mm
Materiał płyty Stal szlachetna
Kształt płytki prostokątny
Rodzaj produktu stół warsztatowy
Regulacja wysokości nie
Szerokość łącznie 2 182 mm
Głębokość całkowita 750 mm
Maks. nośność 1 000 kg
Z możliwością ustawienia rzędami tak
Korpus tak
Stojaki tak
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Na rolkach nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu JLS3-2MS7DH
EAN / GTIN 3662424108808
Numer producenta JLS3-2MS7DH
Numer L L60130 11626
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Large work surface: 2182 x 750 mm
  • Static load capacity: 1 ton
  • Drawers equipped with ″Soft Close″ guides for automatic closing
  • Load capacity of 50 kg per drawer
  • Compatible with the FACOM modular system
  • Compatible with all elements: Perforated panels, cabinets, chests can easily complementyour workbench.
  • Easy and quick installation
  • Possibility to place 2 workbenches perfectly side by side.

Cecha szcz.:

  • Stainless steel top
  • raised version
  • 7 drawers