JLS3 Delovni pult iz nerjavnega jekla 7 visokih predalov

Št. art.: JLS3-2MS7DH
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
Opisan del
Delovna plošča
Material
Nerjaveče jeklo
Barva
sive; rdeča
Celotna višina
900 mm
Število korpusov
1 kos
Položaj korpusa
desno
Širina plošče
2.182 mm
Globina plošče
750 mm
Material plošče
plemenito jeklo
Oblika plošče
Pravokotna
Vrsta izdelka
delovna miza
Nastavljanje višine
ne
Skupna širina
2.182 mm
Celotna globina
750 mm
Nosilnost maks.
1.000 kg
Možna postavitev v vrsto
Da
Ohišje
da
Podnožje
da
Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča
da
na kolesih
ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka JLS3-2MS7DH
EAN/GTIN 3662424108808
Številka proizvajalca JLS3-2MS7DH
L-število L60130 11626
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Velika delovna površina: 2182 x 750 mm
  • Statična nosilnost: 1 tona
  • Predali so opremljeni z vodili ″Soft Close″ za samodejno zapiranje
  • Nosnost 50 kg na predal
  • Skladen z modularnim sistemom FACOM
  • Skladen z vsemi elementi:
  • Lahka in hitra namestitev
  • Možnost postavitve dveh delovnih miz popolnoma druga ob drugi.

Lastnosti:

  • Zgornji del iz nerjavečega jekla
  • zvišana različica
  • 7 predalov