JLS3 Banco de trabajo acero inoxidable 7 cajones alto

Número de artículo: JLS3-2MS7DH
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Pieza descrita Tablero de trabajo
Material Acero fino
Color gris; rojo
Altura total 900 mm
Número de cuerpos 1 ud.
Posición cuerpo a derecha
Anchura tablero 2.182 mm
Profundidad tablero 750 mm
Material placa Acero fino
Forma tablero Rectángulo
Tipo de producto banco de trabajo
Regulación de la altura no
Anchura total 2.182 mm
Fondo total 750 mm
Capacidad de carga máx. 1.000 kg
Posibilidad de colocación en fila sí
Cuerpo sí
Base sí
Tablero de trabajo/placa de cubierta presente sí
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo JLS3-2MS7DH
EAN / GTIN 3662424108808
Número del fabricante JLS3-2MS7DH
Número L L60130 11626
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Gran superficie de trabajo: 2182 x 750 mm
  • Capacidad de carga estática: 1 tonelada
  • Cajones equipados con guías ″Soft Close″ para cierre automático
  • Capacidad de carga de 50 kg por cajón
  • Compatible con el sistema modular FACOM
  • Compatible con todos los elementos: Paneles perforados, armarios, arcones pueden complementar fácilmente su banco de trabajo.
  • Fácil y rápida instalación
  • Posibilidad de colocar 2 bancos de trabajo perfectamente uno al lado del otro.

Característica:

  • Tapa de acero inoxidable
  • versión elevada
  • 7 cajones