JLS3 Banco di lavoro in acciaio inox 7 cassetti alti

Codice art.: JLS3-2MS7DH
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
Parte descritta Piano di lavoro
Materiale Acciaio legato
Colore grey; red
Altezza complessiva 900 mm
Numero corpi 1 pz.
Posizione corpo a destra
Larghezza piastra 2.182 mm
Profondità piastra 750 mm
Materiale piano Acciaio inox
Forma della piastra Rettangolo
Tipo di prodotto banco da lavoro
Regolazione dell’altezza no
Larghezza complessiva 2.182 mm
Profondità totale 750 mm
Portata max. 1.000 kg
Possibilità di montaggio in serie si
Corpo sì
Struttura portante sì
Piano di lavoro / piastra di copertura disponibile sì
Mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo JLS3-2MS7DH
EAN / GTIN 3662424108808
Codice del produttore JLS3-2MS7DH
Numero-L L60130 11626
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Ampio piano di lavoro: 2182 x 750 mm
  • Capacità di carico statico: 1 tonnellata
  • Cassetti dotati di guide ″Soft Close″ per la chiusura automatica
  • Capacità di carico di 50 kg per cassetto
  • Compatibile con il sistema modulare FACOM
  • Compatibile con tutti gli elementi: Pannelli forati, armadi, cassettiere possono facilmente completare il vostro banco da lavoro.
  • Installazione facile e veloce
  • Possibilità di posizionare 2 banchi da lavoro perfettamente affiancati.

Proprietà:

  • Piano in acciaio inox
  • versione rialzata
  • 7 cassetti