JLS3 Banco de trabajo acero inoxidable 7 cajones alto

N.º do artigo: JLS3-2MS7DH
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Peça descrita Tampo de trabalho
Material Aço inoxidável
Cor gris; rojo
Altura total 900 mm
Número de corpos 1 un.
Posição do corpo direita
Largura do tampo 2 182 mm
Profundidade do tampo 750 mm
Material do tampo Aço inoxidável
Forma do tampo Retângulo
Tipo de produto bancada de trabalho
Regulação da altura não
Largura total 2 182 mm
Profundidade total 750 mm
Capacidade de carga máx. 1 000 kg
Possibilidade de instalação em fila sim
Corpo sim
Estrutura base sim
Tampo de trabalho/placa de cobertura disponível sim
deslocável não

Identificação e classificação

Número do artigo JLS3-2MS7DH
EAN/GTIN 3662424108808
Número do fabricante JLS3-2MS7DH
Número L L60130 11626
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Gran superficie de trabajo: 2182 x 750 mm
  • Capacidad de carga estática: 1 tonelada
  • Cajones equipados con guías ″Soft Close″ para cierre automático
  • Capacidad de carga de 50 kg por cajón
  • Compatible con el sistema modular FACOM
  • Compatible con todos los elementos: Paneles perforados, armarios, arcones pueden complementar fácilmente su banco de trabajo.
  • Fácil y rápida instalación
  • Posibilidad de colocar 2 bancos de trabajo perfectamente uno al lado del otro.

Característica:

  • Tapa de acero inoxidable
  • versión elevada
  • 7 cajones