Fitters' clamp classiX GSL 600/120

Nr art.: GSL60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj ścisku ściski
Rozstaw maks. a; b 600 mm
Zasięg maks. 120 mm
Grubość szyny ślizgowej 13 mm
Szerokość szyny ślizgowej 27 mm
Maks. siła mocowania F 7 500 N
Kąt obrotu 35 stopni
Rodzaj produktu Ściski
Materiał ramion napinających stal
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Możliwość użycia do stal
Z płytą dociskową tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GSL60
EAN / GTIN 4008158035376
Numer producenta GSL60
Numer L L80070 144
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Clamping force up to 7,500 N with a tightening torque of 25 Nm
  • Special heat-resistant pressure plate, can be tilted by up to 35°

Cecha szcz.:

  • Overhead: 120 mm
  • Material / surface:
    • Fixed and sliding bracket made of tempered steel, galvanized
    • Spindle with trapezoidal thread made of steel rolled and tempered, phosphated
    • Steel toggle, galvanized
    • Pressure plate made of steel, phosphated
  • Rail: 27x13 mm
  • Wingspan: 600 mm

Zastosowanie:

  • Metal construction
  • Locksmith work
  • High-performance clamping

Wskazówka:

  • Danger warnings:
    • Clamping tools are not suitable for lifting, pulling or transporting.
    • Clamping tools may only be clamped manually without using any auxiliary tools.
    • Improper use can cause personal injuries or material damage.
    • Never change or modify clamping tools. Only use them in their original condition. Only use original‐spare parts if required.