{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Drejevinkel | 35 grader | |
| Produkttype | skruetvinger | |
| Type tvinge | skruetvinge | |
| Udhæng maks. | 120 mm | |
| Spændekraft maks. F | 7.500 N | |
| Spændvidde, maks. a; b | 600 mm | |
| Materiale, spændearme | stål | |
| Tykkelse, glideskinne | 13 mm | |
| Bredde, glideskinner | 27 mm | |
| Materiale, glideskinne | stål | |
| Gevind, spindel | trapezgevind | |
| egnet til | stål | |
| Med trykplade | ja | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | GSL60 | |
| EAN/GTIN | 4008158035376 | |
| Producentnummer | GSL60 | |
| L-nummer | L80070 144 | |
| Producent/ansvarlig person | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |