Menghină de instalator clasiX GSL 600/120

Cod articol.: GSL60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip clemă Clemă cu şurub
Deschidere max. a; b 600 mm
Descărcare max. 120 mm
Grosimea șinei glisante 13 mm
Lățime șine de glisare 27 mm
Forță de strângere max. F 7.500 N
Unghi de rotire 35 grad
Tip produs Dispozitive de fixare
Material brațe de tensionare oțel
Material șină glisantă oțel
Filet fus Filet trapezoidal
recomandat pentru oțel
Cu placă de presiune da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol GSL60
EAN / GTIN 4008158035376
Număr producător GSL60
L-Număr L80070 144
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 7.500 N la un cuplu de strângere de 25 Nm
  • Placă de presiune specială rezistentă la căldură, pivotează până la 35

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 120 mm
  • Material/suprafață:
    • Suport fix și glisant din oțel călit, galvanizat
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat și temperat, fosfat
    • Toggle din oțel, galvanizat
    • Placă de presiune din oțel, fosfată
  • Cale ferată: 27x13 mm
  • Anvergură aripă: 600 mm

Aplicaţie:

  • Construcții metalice
  • Locksmith de lucru
  • Clemă de înaltă performanță

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.