Ključavničarska spona classiX GSL 600/120

Št. art.: GSL60
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta spone vijačna spona
Vpenjalna širina maks. a; b 600 mm
Največja projekcija 120 mm
Debelina drsnega vodila 13 mm
Širina drsnih vodil 27 mm
Vpenjalna sila maks. F 7.500 N
Kot vrtenja 35 stopinj
Vrsta izdelka objemke
Material, napenjalne roke jeklo
Material, drsno vodilo jeklo
Navoj vretena trapezni navoj
Primerno za jeklo
S tlačno ploščo da
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GSL60
EAN/GTIN 4008158035376
Številka proizvajalca GSL60
L-število L80070 144
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Sila vpenjanja do 7 500 N pri navoru 25 Nm
  • Posebna tlačna plošča, odporna na toploto, z možnostjo zasuka do 35

Lastnosti:

  • Nad glavo: 120 mm
  • Material/površina:
    • Fiksni in drsni nosilec iz kaljenega jekla, pocinkan
    • Vreteno s trapezoidnim navojem iz jekla valjanega in kaljenega, fosfatiranega
    • Jekleni preklopnik, pocinkan
    • Tlačna plošča iz jekla, fosfatirana
  • Tirnica: 27x13 mm
  • vpenjalna širina: 600 mm

Uporaba:

  • Kovinska konstrukcija
  • Ključavničarsko delo
  • Objemka z visoko zmogljivostjo

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.